Nástrčné hlavice
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
Príslušenstvo & diely
Vrtáky do dreva
G0365.280.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 50 1/2 palca 12-bodová šírka naprieč plochami 28 mm dĺžka 45 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
28
Dĺžka (m)
45
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
28
Dĺžka (m)
45
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
19.5
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
158
HS kód
Zobraziť
Model
50 28
Type
Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0365.280.001
EAN
4018754005369
UBB
203122108574
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
03010028