Nástrčné hlavice
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
Kliešte & pinzety
Krimpovacie kliešte
Krimpovacie profily
G0365.190.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 50 1/2 palca 12-bodová šírka naprieč plochami 19 mm dĺžka 38 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
19
Dĺžka (m)
38
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
19
Dĺžka (m)
38
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
16
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
79
HS kód
Zobraziť
Model
50 19
Type
Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0365.190.001
EAN
4018754005277
UBB
203122107667
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
03010019
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní