Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Príslušenstvo
G0365.130.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 50 1/2 palca 12-bodová šírka naprieč plochami 13 mm dĺžka 39 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
13
Dĺžka (m)
38
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
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
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
13
Dĺžka (m)
38
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
13
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
60
HS kód
Zobraziť
Model
50 13
Type
Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0365.130.001
EAN
4018754005215
UBB
203122107097
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
03010013