text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 45 3/8 palca 12-bodová šírka naprieč plochami 9 mm dĺžka 25 mm

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 9
Dĺžka (m) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 9
Dĺžka (m) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 7
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 20
HS kód
Model 45 9
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0330.090.001
EAN 4018754001927
UBB 203122333545
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 02010009

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.