text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 45 3/8 palca 12-bodová šírka naprieč plochami 8 mm dĺžka 25 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (m) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (m) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 7
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 19
HS kód
Model 45 8
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0330.080.001
EAN 4018754001910
UBB 203122103294
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 02010008

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.