Nástrčné hlavice
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
Sústruženie
Dierovacie píly
G0330.070.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 45 3/8 palca 12-bodová šírka naprieč plochami 7 mm dĺžka 24 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
7
Dĺžka (m)
24
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
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
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
7
Dĺžka (m)
24
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
6
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
19
HS kód
Zobraziť
Model
45 7
Type
Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0330.070.001
EAN
4018754001903
UBB
203122333479
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
02010007