Nástrčné hlavice
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie a búracie kladivá
G0330.180.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 45 3/8 palca 12-bodová šírka naprieč plochami 18 mm dĺžka 32 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
18
Dĺžka (m)
32
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
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
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
18
Dĺžka (m)
32
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
13.5
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
37
HS kód
Zobraziť
Model
45 18
Type
Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0330.180.001
EAN
4018754002016
UBB
203122333701
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
02010018