text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 45 3/8 palca 12-bodová šírka naprieč plochami 17 mm dĺžka 31 mm

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka (m) 31
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka (m) 31
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 12.5
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 36
HS kód
Model 45 17
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0330.170.001
EAN 4018754002009
UBB 203122103948
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 02010017

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.