Nástrčné hlavice
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
Akumulátorové náradie
Batérie & nabíjačky
G0319.080.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 44 K 1/4 palcový šesťuholník šírka nástrčnej hlavice cez ploché plochy 8 mm dĺžka 28 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
pre skrutky s nástrčnou hlavouChrómová legovaná oceľ, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Dĺžka (m)
28
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Rozmery (mm)
8
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Značka
Stahlwille
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
28
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Rozmery (mm)
8
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
15
HS kód
Zobraziť
Type
Inhex Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
pre skrutky s nástrčnou hlavouChrómová legovaná oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0319.080.001
EAN
4018754000661
UBB
203122665037
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
01120008