text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 44 K 1/4 palca šesťhran šírka cez ploché 3 mm dĺžka 28 mm


pre skrutky s nástrčnou hlavouChrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Dĺžka (m) 28
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Rozmery (mm) 3
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 28
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Rozmery (mm) 3
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 10
HS kód
Type Inhex Bit Socket

Popis

pre skrutky s nástrčnou hlavouChrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0319.030.001
EAN 4018754000623
UBB 203122664618
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 01120003

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.