text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 40 L 1/4 palca šesťhran, veľká šírka naprieč plochami 8 mm dĺžka 50 mm


extra hlbokáDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (skúšobné zaťaženie)HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (m) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (m) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 8
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 24
HS kód
Model 40 L 8
Type Socket

Popis

extra hlbokáDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (skúšobné zaťaženie)HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0304.080.001
EAN 4018754000227
UBB 203122099336
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 01020008

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.