Nástrčné hlavice
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
Akumulátorové náradie
Tlakové nástroje
G0304.070.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 40 L 1/4 palca šesťhran, veľká šírka naprieč plochami 7 mm dĺžka 50 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
7
Dĺžka (m)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
7
Dĺžka (m)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Nie
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
6.5
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
21
HS kód
Zobraziť
Model
40 L 7
Type
Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
extra hlbokáDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (skúšobné zaťaženie)HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0304.070.001
EAN
4018754000210
UBB
203122327604
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
01020007