Nástrčné hlavice
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Sady bitov
G0301.060.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 40 1/4 palca so šesťuholníkovou šírkou v plochách 6 mm dĺžka 23 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
6
Dĺžka (m)
23
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
6
Dĺžka (m)
23
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Nie
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
6
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
9
HS kód
Zobraziť
Model
40 6
Type
Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (skúšobné zaťaženie)HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0301.060.001
EAN
4018754000029
UBB
203122097843
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
01010006