text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 40 1/4 palca so šesťuholníkovou šírkou na plochách 4,5 mm dĺžka 23 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (skúšobné zaťaženie)HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 4.5
Dĺžka (m) 23
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 4.5
Dĺžka (m) 23
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 4
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 9
HS kód
Model 40 4,5
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (skúšobné zaťaženie)HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0301.045.001
EAN 4018754000135
UBB 203122326796
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 01010045

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.