text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 1054 KK 1/2 palca šesťhranná objímka šírka cez rovinu 5 mm dĺžka 238 mm


s guľôčkovým šesťhranom pre skrutky so šesťhrannou hlavou uhol otáčania do 25° na každú stranu špeciálne dĺžkychrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Dĺžka (m) 238
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 5
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 238
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 5
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 120
HS kód
Type Inhex Bit Socket

Popis

s guľôčkovým šesťhranom pre skrutky so šesťhrannou hlavou uhol otáčania do 25° na každú stranu špeciálne dĺžkychrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0381.105.405
EAN 4018754007370
UBB 203122707946
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 03310005

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.