text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčné maticové kľúče 540a HD 11/16


pre obzvlášť vysoké zaťaženia, napr. skrutkové spojky z nehrdzavejúcej oceleplné použitie čeľustí v spojení so štandardnými račňamichrómovanédodávané bez račneUpozornenie! Upravené nastavenia momentového kľúča

Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Kovanie s račňou
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 87
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 47.2
Dizajn Kovanie s račňou
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 87
HS kód
Type Crow Foot Wrench

Popis

pre obzvlášť vysoké zaťaženia, napr. skrutkové spojky z nehrdzavejúcej oceleplné použitie čeľustí v spojení so štandardnými račňamichrómovanédodávané bez račneUpozornenie! Upravené nastavenia momentového kľúča

Čísla materiálu

Položka č. G0364.175.001
EAN 4018754198092
UBB 500574807615
UNSPSC 27111700
Číslo materiálu výrobcu 02501038

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.