text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčné maticové kľúče 540a HD 1.1/2


pre obzvlášť vysoké zaťaženia, napr. skrutkové spojky z nehrdzavejúcej oceleplné použitie čeľustí v spojení so štandardnými račňamichrómovanédodávané bez račňového mechanizmuUpozornenie! Modifikované nastavenia momentového kľúča

Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Iné
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 358
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 76
Dizajn Iné
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 358
HS kód
Type Crow Foot Wrench

Popis

pre obzvlášť vysoké zaťaženia, napr. skrutkové spojky z nehrdzavejúcej oceleplné použitie čeľustí v spojení so štandardnými račňamichrómovanédodávané bez račňového mechanizmuUpozornenie! Modifikované nastavenia momentového kľúča

Čísla materiálu

Položka č. G0364.381.001
EAN 4018754198160
UBB 500574808522
UNSPSC 27111700
Číslo materiálu výrobcu 03501064

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.