text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčné maticové kľúče 440 32 MM


Chrómová legovaná oceľ, pochrómovanáPozor! Upravené nastavenia momentového kľúča

Artikelnummer
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Prstencová koncovka
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Značka Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Šírka kľúča (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 64
Dizajn Prstencová koncovka
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 144
HS kód
Type Crow Ring Socket

Omschrijving

Chrómová legovaná oceľ, pochrómovanáPozor! Upravené nastavenia momentového kľúča

Artikelnummers

Artikelnummer G0362.320.001
EAN 4018754102105
UBB 203122720899
UNSPSC 27111700
Fabrikant artikelnummer 03190032

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.