Nástrčné hlavice
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
Meracie, značkovacie & kontrolné náradie
Nivelátory
Nivelátory
G0415.320.001
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
Stahlwille nástrčná hlavica 60 32 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive a vysoko výkonná oceľ HPQ® do 36 mm, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
32
Dĺžka (m)
67
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
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
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
32
Dĺžka (m)
67
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
24
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
371
HS kód
Zobraziť
Model
60 32
Type
Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive a vysoko výkonná oceľ HPQ® do 36 mm, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0415.320.001
EAN
4018754009886
UBB
203122387590
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
06010032