text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nástrčná hlavica 51 26 mm


extra hlbokáDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Artikelnummer
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 26
Dĺžka (m) 83
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Verpakt per 1

Specificaties

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 26
Dĺžka (m) 83
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 35
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 334
HS kód
Model 51 26
Type Socket

Omschrijving

extra hlbokáDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Artikelnummers

Artikelnummer G0370.260.001
EAN 4018754005680
UBB 203122360431
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03020026

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.