Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Príslušenstvo & diely
Vrtáky do kameňa & dreva
G0333.191.001
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
Stahlwille nástrčná hlavica 46a 3/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ®, oceľ pre vysoké zaťaženie, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
65
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Magnetické
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
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
65
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
30
Šírka kľúča (palce)
3/4 palca
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
137
HS kód
Zobraziť
Model
46 A 3/4
Type
Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ®, oceľ pre vysoké zaťaženie, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0333.191.001
EAN
4018754004386
UBB
203122338262
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
02420040