Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
G0332.127.001
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
Stahlwille nástrčná hlavica 460a 1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1HPQ® ťažká oceľ, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
44
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Magnetické
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
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
44
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
12
Šírka kľúča (palce)
1/2 palca
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
44
HS kód
Zobraziť
Model
460 A 1/2
Type
Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1HPQ® ťažká oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0332.127.001
EAN
4018754005123
UBB
203122678733
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
02620032