Nástrčné hlavice
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
Akumulátorové náradie
Tlakové nástroje
G0315.000.016
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
Stahlwille nástrčná hlavica 45aSP GR.16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Pre vonkajšie skrutky Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® z ocele pre vysokú záťaž, pochrómované
Celý popis
Položka č.
Ochrana povrchu
Iné
Celková dĺžka (mm)
28
Veľkosť (TX)
16
Dĺžka (m)
28
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Celková dĺžka (mm)
28
Veľkosť (TX)
16
Dĺžka (m)
28
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Nie
S kĺbom
Nie
Pre rázový skrutkovač
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
41
HS kód
Zobraziť
Model
45A SP 16 = 1/2
Type
Socket Spline
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pre vonkajšie skrutky Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® z ocele pre vysokú záťaž, pochrómované
Čísla materiálu
Položka č.
G0315.000.016
EAN
4018754109166
UBB
203122724511
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
02011016
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní