Nástrčné hlavice
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
Príslušenstvo & diely
SDS MAX produkty
G0330.096.001
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
Stahlwille nástrčná hlavica 45a 3/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (skúšobné hodnoty)HPQ® ťažká oceľ, chrómovaná
Celý popis
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
27
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Magnetické
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
27
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
8.5
Šírka kľúča (palce)
3/8 palca
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
19
HS kód
Zobraziť
Model
45 A 3/8
Type
Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (skúšobné hodnoty)HPQ® ťažká oceľ, chrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0330.096.001
EAN
4018754004225
UBB
203122104367
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
02410024
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní