Nástrčné hlavice
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
Meracie, značkovacie & kontrolné náradie
Meracie pásma
Meracie pásma
G0330.209.001
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
Stahlwille nástrčná hlavica 45a 13/16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (skúšobné hodnoty)HPQ® ťažká oceľ, chrómovaná
Celý popis
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
34
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Magnetické
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
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
34
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
16.5
Šírka kľúča (palce)
13/16 inch
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
50
HS kód
Zobraziť
Model
45 A 13/16
Type
Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (skúšobné hodnoty)HPQ® ťažká oceľ, chrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0330.209.001
EAN
4018754004294
UBB
203122104284
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
02410042