text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nástrčná hlavica 40D 10 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 10
Dĺžka (m) 23
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 10
Dĺžka (m) 23
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 8
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 18
HS kód
Model 40 D 10
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0300.100.001
EAN 4018754000357
UBB 203122100639
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 01030010

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.