Stahwille
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
Príslušenstvo & diely
SDS MAX produkty
G0302.071.001
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
Stahlwille nástrčná hlavica 40aDV 9/32
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606HPQ® ťažká oceľ, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
31.8
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Magnetické
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
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
31.8
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
6.5
Šírka kľúča (palce)
9/32 palca
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
12
HS kód
Zobraziť
Model
40 ADV 9/32
Type
Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606HPQ® ťažká oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0302.071.001
EAN
4018754001767
UBB
203122660327
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
01650018