Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Príslušenstvo & diely
SDS MAX produkty
G0308.096.001
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
Stahlwille nástrčná hlavica 402a 3/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
SAE AS 954-E, ASME B 107.1HPQ® ťažká oceľ, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
9.52
Dĺžka (m)
38
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
9.52
Dĺžka (m)
38
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Šírka kľúča (palce)
3/8 palca
Testované podľa ISO 3316
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
20
HS kód
Zobraziť
Type
Uniflex Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
SAE AS 954-E, ASME B 107.1HPQ® ťažká oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0308.096.001
EAN
4018754001613
UBB
203122701170
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
01540024
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní