text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille mechanické kliešte s nožom 15 mm hĺbka čeľustí rovný hrot chrómované 160 mm


Položka č. G1033.700.160
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Chrómované
S rezačkou drôtu Nie
Hmotnosť 147
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Chrómované
S rezačkou drôtu Nie
Hmotnosť 147
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vhodné pre optické vlákna Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 50
S diagonálnymi rezacími kliešťami Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 15
Konštrukcia rukoväte 1-komponentný
S funkciou odizolovania Áno
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Nie
Výška hlavy (mm) 3
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Model 6533

Čísla materiálu

Položka č. G1033.700.160
EAN 4018754037360
UBB 203100026863
UNSPSC 27112125
Číslo materiálu výrobcu 65337160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.