Momentové kľúče
Všetky kategórie
Spojovací materiál
Vzduchotechnika
Značky
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Skladovanie náradia
Skladovacie skrine
Zásobníky pre sortiment
G0603.312.005
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
Momentový kľúč Stahlwille 730NR/5FK 3/8 palca 10-50 Nm drážkovanie
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
V robustnej plastovej krabici (veľkosť 65 v oceľovej krabici)odchýlka indikácie ± 4 %
Celý popis
Položka č.
G0603.312.005
Celková dĺžka (mm)
364
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
10 - 50
Veľkosť pripojenia (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
364
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
10 - 50
Veľkosť pripojenia (mm)
10
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
5
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
1763
HS kód
Zobraziť
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
V robustnej plastovej krabici (veľkosť 65 v oceľovej krabici)odchýlka indikácie ± 4 %
Čísla materiálu
Položka č.
G0603.312.005
EAN
4018754229376
UBB
500623930418
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
96503105