text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinovaný kľúč OPEN-BOX 13 AF 25 mm dĺžka 300 mm tvar A


DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Dĺžka (m)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 300
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 25
Ochrana povrchu Chrómované
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 25
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 274
HS kód
Type Combination Wrench

Popis

DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0230.250.001
EAN 4018754018901
UBB 203120166350
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 40082525

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.