text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinovaný kľúč OPEN-BOX 13 AF 24 mm dĺžka 280 mm tvar A


DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Dĺžka (m)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 280
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 24
Ochrana povrchu Chrómované
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 24
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 256
HS kód
Type Combination Wrench

Popis

DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0230.240.001
EAN 4018754018895
UBB 203120166277
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 40082424

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.