text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinovaný kľúč OPEN-BOX 13 AF 17 mm dĺžka 190 mm tvar A


DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Dĺžka (m)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 190
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 17
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 17
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 38
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 24.6
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 5.8
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 10
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 100
HS kód
Type Combination Wrench

Popis

DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0230.170.001
EAN 4018754018826
UBB 203120165519
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 40081717

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.