text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille kombinovaný kľúč OPEN-BOX 13 AF 15 mm dĺžka 170 mm tvar A


DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Dĺžka (m)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 80
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 170
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 15
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 80
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 15
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 35
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 21.9
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 5.3
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 8.5
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 71
HS kód
Type Combination Wrench

Popis

DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0230.150.001
EAN 4018754018802
UBB 203120165360
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 40081515

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.