text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille kombinovaný kľúč OPEN-BOX 13 AF 11 mm dĺžka 135 mm tvar A


DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Dĺžka (m)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 135
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 11
Ochrana povrchu Chrómované
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 11
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 42
HS kód
Type Combination Wrench

Popis

DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0230.110.001
EAN 4018754018765
UBB 203120164942
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 40081111

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.