text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinované kľúče - sady 13A/10KT 13A/10KT


Kľúče s metrickými, rovnako veľkými kľúčmi v rolovacom puzdreDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strane rovný, na strane krúžku 15° uhlovýSpevnená, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a dobre sa držíVynikajúca odolnosť, výnimočne trvanlivé kované kvapkovým spôsobom, kalené a chladené v olejovom kúpeliChrómová zliatina - oceľ, pochrómovaná Robustné rolovacie vrecko so zapínaním na háčik a slučku z polyesteruSieťované vložky umožňujú výhľad na vložený nástrojBezpečná ochrana nástroja s minimálnymi nárokmi na priestorVyšívané logo STAHLWILLE.

Položka č.
Balenie Kartónová škatuľa
Celkový počet nástrojov 10
Počet kombinovaných kľúčov 10
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 770
Ambalat la 1

Technické údaje

Balenie Kartónová škatuľa
Celkový počet nástrojov 10
Počet kombinovaných kľúčov 10
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 770
HS kód
Type Wrench Set

Popis

Kľúče s metrickými, rovnako veľkými kľúčmi v rolovacom puzdreDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strane rovný, na strane krúžku 15° uhlovýSpevnená, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a dobre sa držíVynikajúca odolnosť, výnimočne trvanlivé kované kvapkovým spôsobom, kalené a chladené v olejovom kúpeliChrómová zliatina - oceľ, pochrómovaná Robustné rolovacie vrecko so zapínaním na háčik a slučku z polyesteruSieťované vložky umožňujú výhľad na vložený nástrojBezpečná ochrana nástroja s minimálnymi nárokmi na priestorVyšívané logo STAHLWILLE.

Čísla materiálu

Položka č. G0232.001.775
EAN 4018754101979
UBB 203120644521
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 96404812

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.