text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Momentové kľúče
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
G0603.312.010
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
Stahlwille Momentový kľúč 730NR/10FK 1/2 palca 20-100 Nm Drážkovanie
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
v pevnej plastovej škatuli (veľkosť 65 v oceľovej škatuli)odchýlka indikácie ± 4%
Celý popis
Položka č.
G0603.312.010
Celková dĺžka (mm)
420
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
20 - 100
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
420
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
20 - 100
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
10
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
1934
HS kód
8204110000
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
v pevnej plastovej škatuli (veľkosť 65 v oceľovej škatuli)odchýlka indikácie ± 4%
Čísla materiálu
Položka č.
G0603.312.010
EAN
4018754229383
UBB
500623930582
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
96503110