Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Kliešte s krátkými čelusťami
Kliešte montážne
G1036.500.160
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
Stahlwille Ihlové kliešte s nožom 15 mm hĺbka čeľustí rovný hrot chrómované 160 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
G1036.500.160
Izolácia
Áno
Tvar
Rovno
Ochrana povrchu
Chrómované
S rezačkou drôtu
Nie
Hmotnosť
110
Dĺžka (m)
160
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Áno
Tvar
Rovno
Ochrana povrchu
Chrómované
S rezačkou drôtu
Nie
Hmotnosť
110
Dĺžka (m)
160
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné pre optické vlákna
Nie
Dĺžka čeľustí (mm)
58
S diagonálnymi rezacími kliešťami
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
15
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
S funkciou odizolovania
Nie
S ochranou proti nárazu
Nie
Testované na ESD
Nie
Kryt rukoväte
Iné
Kovaný
Nie
Výška hlavy (mm)
4
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Model
6536
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G1036.500.160
EAN
4018754037438
UBB
203100027440
UNSPSC
27112125
Číslo materiálu výrobcu
65365160