text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extension 509 QR 1/2 palca dĺžka 130 mm


QuickRelease: račňa, rukoväť, nadstavce a univerzálne kĺby s bezpečnostnou poistkou tvoria jeden celok!DIN 3123/ISO 3316

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 130
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 130
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Štvorhranná tyč 12.5 mm (1/2 inch)
Testované podľa ISO 3316 Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 187
HS kód
Type Quick Release Socket Extension

Popis

QuickRelease: račňa, rukoväť, nadstavce a univerzálne kĺby s bezpečnostnou poistkou tvoria jeden celok!DIN 3123/ISO 3316

Čísla materiálu

Položka č. G0466.005.509
EAN 4018754141272
UBB 500500571038
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13011002

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.