text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extension 405/14QR


QuickRelease: západka, rukoväť, nadstavce a univerzálne kĺby s bezpečnostnou poistkou tvoria jeden celok!DIN 3123 / ISO 3316

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 356
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 356
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Štvorhranná tyč 6,3 mm (1/4 palca)
Testované podľa ISO 3316 Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 155
HS kód
Type Quick-Release Socket Extension

Popis

QuickRelease: západka, rukoväť, nadstavce a univerzálne kĺby s bezpečnostnou poistkou tvoria jeden celok!DIN 3123 / ISO 3316

Čísla materiálu

Položka č. G0466.014.405
EAN 4018754173662
UBB 500504906354
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 11011005

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.