Príslušenstvo
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
Príslušenstvo & diely
SDS + produkty
G0460.000.405
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
Stahlwille Extension 405 1/4 palca dĺžka 150 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
150
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Štvorhranná tyč
6,3 mm (1/4 palca)
Testované podľa ISO 3316
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
150
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Štvorhranná tyč
6,3 mm (1/4 palca)
Testované podľa ISO 3316
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
65
HS kód
Zobraziť
Type
Socket Extension
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G0460.000.405
EAN
4018754012213
UBB
203122101546
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
11010002
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní