Obojstranné kľúče
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
G0220.021.023
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
Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 21 x 23 mm dĺžka 250 mm pochrómovaný
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
250
Veľkosť kľúča veľká (mm)
23
Veľkosť kľúča malá (mm)
21
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
250
Veľkosť kľúča veľká (mm)
23
Veľkosť kľúča malá (mm)
21
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
234
HS kód
Zobraziť
Type
Open End Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Vynikajúca tuhosť v ohybe a dobrá priľnavosť vďaka dvojitému T-profilu v stredovej oblastiMateriál je sústredený len v zaťažených miestach, aby sa chránil pred rizikom zlomeniaVynikajúco pružný a pritom veľmi štíhly a ľahkýNajmenšie tolerancie v čeľustiach kľúčov zabraňujú zaseknutiu a skĺznutiuVysokokvalitný matný, k pokožke šetrný povrch bez ostrých rohov a hránOceľ zo zliatiny chrómu, chrómovanáPodľa DIN 3110 a ISO 10102
Čísla materiálu
Položka č.
G0220.021.023
EAN
4018754017966
UBB
203120163530
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
40032123