text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč 12 7 mm


rovná konštrukcia, poloha čeľustí 15° a 75°pevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciavysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluoblá povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a dobrý úchopvýnimočne pevný, výnimočne odolnýkovaný v kvapôčkovom kovaní, kalený a chladený v olejovom kúpelichrómovaná legovaná oceľ, pochrómovaný

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 91
Veľkosť kľúča veľká (mm) 7
Veľkosť kľúča malá (mm) 7
Model s jedným kľúčom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 91
Veľkosť kľúča veľká (mm) 7
Veľkosť kľúča malá (mm) 7
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 9
HS kód
Type Open End Wrench

Popis

rovná konštrukcia, poloha čeľustí 15° a 75°pevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciavysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluoblá povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a dobrý úchopvýnimočne pevný, výnimočne odolnýkovaný v kvapôčkovom kovaní, kalený a chladený v olejovom kúpelichrómovaná legovaná oceľ, pochrómovaný

Čísla materiálu

Položka č. G0225.070.001
EAN 4018754018581
UBB 203120229307
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 40060707

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.