text.skipToContent text.skipToNavigation

Sťahovák Stahlwille 11042N 42N-1 60 x 45 mm


Položka č. G1311.102.001
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 24.53
Počet hákov 3
Upínací dosah (mm) 45
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) 60 - 60
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 300
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 24.53
Počet hákov 3
Upínací dosah (mm) 45
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) 60 - 60
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 300
HS kód
Type Battery Terminal Three-Arm Puller

Čísla materiálu

Položka č. G1311.102.001
EAN 4018754173068
UBB 500504912527
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 71180011
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.