text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit ráčny vkladací nástroj Hex 5/16“ Držiaky nástrojov9 x 12


reverzibilnýs vnútorným šesťhranom, 1/4„ alebo 5/16“, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 alebo D8na priame prijatie bitov 1/4„ alebo 5/16“ s vonkajším šesťhranom C 6.3 (veľkosť 4: 22 zubov, veľkosť 5: 30 zubov)vnútorný šesťhranný pohon s prítlačnou pružinou s nákružkombity sa ľahko vkladajú, bezpečne sa zafixujú a rovnako ľahko sa dajú vybrať, dokonca aj šesťhranné bity so širokou drážkou (typ E, DIN 3126/ISO 1173)

Položka č. G0670.725.051
Dizajn Kovanie s račňou
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 127
HS kód
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Kovanie s račňou
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 127
HS kód
Type Bit Ratchet

Popis

reverzibilnýs vnútorným šesťhranom, 1/4„ alebo 5/16“, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 alebo D8na priame prijatie bitov 1/4„ alebo 5/16“ s vonkajším šesťhranom C 6.3 (veľkosť 4: 22 zubov, veľkosť 5: 30 zubov)vnútorný šesťhranný pohon s prítlačnou pružinou s nákružkombity sa ľahko vkladajú, bezpečne sa zafixujú a rovnako ľahko sa dajú vybrať, dokonca aj šesťhranné bity so širokou drážkou (typ E, DIN 3126/ISO 1173)

Čísla materiálu

Položka č. G0670.725.051
EAN 4018754154715
UBB 500500098982
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 58255005
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.