text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Pomac Automation B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
G0581.000.079
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
Stahlwille Bit skrutkovač šesťhranný C 6,3 L.25mm GR10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
G0581.000.079
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Torq-set
Celková dĺžka (mm)
32
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
0.313
Skrutkovací systém
Torq-set
Celková dĺžka (mm)
32
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.313
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
5
HS kód
8207903000
Type
Screwdriver Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G0581.000.079
EAN
4018754011735
UBB
203122696552
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
08260020