text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Adaptér 514 pohon 1/2 palca 3/4 palca dĺžka 44 mm


1/2„ vnútorný štvorhran na 3/4“ vonkajší štvorhran (12,5 x 20 mm)HPQ® vysoko výkonná oceľDIN 3123/ISO 3316

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 44
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 12.7
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 44
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 12.7
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 19.05
Testované podľa ISO 3316 Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 114
HS kód
Type Adapter

Popis

1/2„ vnútorný štvorhran na 3/4“ vonkajší štvorhran (12,5 x 20 mm)HPQ® vysoko výkonná oceľDIN 3123/ISO 3316

Čísla materiálu

Položka č. G0472.000.514
EAN 4018754013036
UBB 203122117310
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 13030005

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.