text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Adaptér 432 pohon 3/8 palca 1/2 palca dĺžka 35 mm


3/8„ vnútorný štvorhran až 1/2“ vonkajší štvorhran (10 x 12,5 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® vysoko výkonná oceľ

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 31
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 9.525
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 31
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 9.525
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 12.7
Testované podľa ISO 3316 Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 35
HS kód
Type Adapter

Popis

3/8„ vnútorný štvorhran až 1/2“ vonkajší štvorhran (10 x 12,5 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® vysoko výkonná oceľ

Čísla materiálu

Položka č. G0472.000.432
EAN 4018754012657
UBB 203122102387
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 12030003

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.