Príslušenstvo
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
Príslušenstvo & diely
Vrtáky do kameňa & dreva
G0472.000.410
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
Stahlwille Adaptér 410 pohon 1/4 palca 1/2 palca dĺžka 28 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
28
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
6.35
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (m)
28
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
6.35
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
12.7
Testované podľa ISO 3316
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
35
HS kód
Zobraziť
Type
Adapter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G0472.000.410
EAN
4018754012251
UBB
203122101470
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
11030003
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní