text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Adaptér 409 pohon 1/4 palca 3/8 palca dĺžka 25 mm


Vnútorný štvorhran 1/4„ až vonkajší štvorhran 3/8“ (6,3 x 10 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® vysoko výkonná oceľ

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 25
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 6.35
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 25
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 6.35
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 9.525
Testované podľa ISO 3316 Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 18
HS kód
Type Adapter

Popis

Vnútorný štvorhran 1/4„ až vonkajší štvorhran 3/8“ (6,3 x 10 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® vysoko výkonná oceľ

Čísla materiálu

Položka č. G0472.000.409
EAN 4018754012244
UBB 203122101397
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 11030002

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.